入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)
色ブラック
質量(g)8500
使用温度範囲(℃)-20〜+40
最大出力(W)2500
コンセント個数4
定格出力(W)1750
出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)
出力波形矩形波
変換効率(%)70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×495×165
回路方式P.W.M.方式インバーター
保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路
使用電圧範囲(V)10〜15
入力電流(A)最大300