エンジンオイル

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード32604424 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,779
販売価格(税別)
88,890

0Wにも10Wにも使える汎用性の高さが一番のウリです。
これから中心となって売れていくオイルを、VHVI化学合成で作り、お安く提供します。
気持ちの良い加速、低燃費が身上です。
低粘度ですが、VHVI化学合成油を使っているので、 あらゆる運転状況でも強力な油膜がエンジンを大切に守ってくれます。

SAE5W-30 APISM/CF ベースオイルVHVI100%合成 用途ガソリン、ディーゼル兼用 容量(L)200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再生ドラムを使用しますので、ドラムの色等が写真と異なる事があります。
※東京都内で一部配送できない地域がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32604424
2016-11-21
用途:
一般車両(ガソリン、ディーゼル)のメンテナンスに使用
斉藤自動車 様

一般車のガソリン車、ディーゼル車に問題なく使用しています。愛車のディーゼル車にも使用しています、高速での使用もOKです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする