フュエルシステム 水抜き剤 ガソリン車専用

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード32605377 品番2022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。
燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。
防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。
燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合車ガソリン車 用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。 使用方法ガソリン50〜70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。 質量(g)167 危険等級U 製品サイズ(mm)192×60×35 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.18L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
給油時に使用

先に本品をタンクに入れてから給油するとエンジンの回転が良くなるように感じます。
特に冬季に使用が良い感じです。
梅雨時期にも使用しています。

2025-11-04
用途:
自動車のタンク水抜き剤

予防整備として信用できるクレの水抜き剤
オススメできる商品です

対象商品:
32605377
2025-09-19
用途:
鉄のガソリンタンク
岡田タクシー 様 (運輸・通信業)

古い鉄のガソリンタンクに使用。有鉛添加剤&この水抜き剤&4ストだが2ストオイルを入れて使用してる。

対象商品:
32605377
2023-03-06
用途:
ガソリンタンクの水抜き

新車から2年経過して何も入れたことないので投入してみました。効果はまだわかりませんが気持ち的にマシかなと思います。

対象商品:
32605377
2021-12-10
用途:
ガソリンタンクの水抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

燃費が冬なのにそんなに下がらない。かつ、エンジンの調子も良い様に感じられます。

対象商品:
32605386
2021-02-23
用途:
ガソリン給油

安価な商品なのでガソリン給油の2回に1の割合で使用しています

対象商品:
32605377
2019-12-22
用途:
自動車メンテ

冬のこの時期には是非使いたい一品です。シーズン2回は入れたい。

対象商品:
32605386
2020-09-07
用途:
ガソリンタンク用

水抜き剤として購入しました。コスパはまあまあでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする