2071 オイルシステム 多走行車用 呉工業(クレ) 32605395

オイルシステム 多走行車用

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード32605395 品番2071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

5年または5万km以上走行したエンジンのコンディションを改善する、多走行車用エンジンオイル添加剤。
エンジン内の汚れを落としてピストンリングの膠着による動作不良を解消します。
スラッジなどの再付着を防止し、シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。
シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。

用途ガソリン車専用 成分清浄分散剤、シール性向上剤、耐摩耗剤、酸化防止剤、鉱物油 使用方法オイル6Lまでは1本(オイル3Lまでは半分)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。 適合車ガソリン車 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×80×35 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
注意
※二輪車、2ストローク車、ディーゼル車、ロータリーエンジン車には使用しないでください。
※API規格:SNグレードには使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32605395 2071 40516603 2121 オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ) オイルシステム 多走行車用 N 呉工業(クレ) 1本(180mL) 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605395
2015-03-23
用途:
ジムニーJA22・JA71用に

エンジンメンテにエンジン音がかなり静かになった。

1人が参考にしています
対象商品:
32605395
2013-01-21
用途:
車のメインテナンス

安く、早く、使いやすく申し分なし。

対象商品:
32605395
2012-12-04
用途:
中古車のオイル交換時に注入

多走行の中古車にエンジンオイル交換時に注入しました。いい感じに走っています。

対象商品:
32605395
2012-07-04
用途:
13万km走行した車に使用。

エンジン音が若干静かになったように感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
32605395
2012-08-20
用途:
軽貨物車両の扱いが多いので、そこの会社に好評だから
有限会社柳田自動車工業所 様

いろいろな商品を使用してきましたけど、価格も手ごろだし 商品もなかなかの物だと確信しておりますまたリピートで注文しました。

対象商品:
32605395
2012-02-18
用途:
妻の車

丁度私の車に使用した処、フィーリングが良くなったので検索していたらmonotaRでの価格がホームセンターでの購入価格の2/3だったので即購入し妻の車に入れた処、アクセルの感覚とエンジンの振動がかなり少なくなったと好評かでした。

2人が参考にしています
対象商品:
32605395
2012-10-17
用途:
エンジンオイル添加剤として

この商品、現在はメーカーからは全オイルグレード対応に改良した物にチェンジしています。
現在出荷するものが対応品かどうか確かめる必要があります。
対応品なら、全オイルグレードに対応した物になった旨表示すべきです。
もし未対応品を在庫しているなら、訳あり商品として処理すべきでしょう。
古い未対応品を現行商品として出すことはイメージを悪くします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
全オイルグレード対応品につきましては新商品として取扱いを開始しております。
注文コード 40516603 (メーカー品番2121)

対象商品:
32605395
2012-03-12
用途:
過走行な作業車に
建設業・工事業

近所の量販店よりは安い、へたったエンジンが多少良くなった気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
中のオイルはドロドロしているものですか?
回答:
ドロドロというよりも、トロっとしている感じです。エンジンオイルに近い感じで、サラダオイルよりはドロっとしています。
2011-10-31
質問:
@5W-30のエンジンオイルがありますが、ミツビシのマニュアルには10W-30と書いているが、そこに5W-30を使用できるか?
Aエンジンオイルを一度あけると、あとどれくらいで使い切ったらいいか?
保管状況にもよるとは思うが、日の当たらない所で保存した場合の目安を教えて下さい。
B5W-30が入っている所に10W-30を入れても大丈夫か?
回答:
@粘度はお車のマニュアルに記載されているものをご使用ください。(※マニュアルには10W-30⇒10W-30をご使用ください)
A一度開けたオイル缶はなるべくお使いください。保管状況にもよりますが半年ほどを目安にお願い致します。
B混ぜないようにしてください。
2011-09-27
質問:
中のオイルはドロドロしていますか?
回答:
いずれも、ドロドロというより、トロっとしている感じ。
エンジンオイルに近い感じでサラダオイルよりはドロっとしています。
2011-08-30

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする