オイルシステム モーターレブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200mL×2本) 注文コード32605404 品番2086
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

モーターレブはジェット機用「耐熱化学合成オイル」、油膜強化剤「液体スーパーチタン」と摩擦低減剤「潤滑ファインセラミックス」の3つの高機能成分を配合した高性能プレミアムオイル添加剤です。

用途四輪自動車エンジンのエンジンオイル性能の強化。 適合ガソリン車・ディーゼル車兼用 使用方法オイル3Lまでは1本(オイル6Lまでは2本)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32605404
2015-08-12
用途:
自動車整備

特に変化なし。ホームセンターの方が安かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする