PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ボディ関連工具
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の クリップリムーバー/内張りはがし
クリップクランプツールセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
32605675
品番
671SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車のドア、フロア等の内張り外しに最適です。
開き幅(mm)
(671-6)5、(671-10)8
全長(mm)
(671-6)215、(671-10)230
セット内容
671-6・10
奥行(mm)
開き/(671-6)7、(671-10)12
軸長(mm)
(671-6)110、(671-10)120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32605675
671SET
38765011
671.CN
クリップクランプツールセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1セット(2本組)
¥
8,198
税込
¥
9,018
品番が変更になりました