8603-180SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606095 8603-180SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606095 8603-180SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606095 8603-180SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606095 8603-180SB プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス) 32606095

プライヤーレンチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 サイズ(mm)180 注文コード32606095 品番8603-180SB
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・使用範囲・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。
ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。

サイズ(mm)180 段数(調節)13 先端幅(mm)5 最大開き(mm)35 材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済) 質量(g)254 仕様調整ポジション:13 トラスコ品番766-8279 ツカミ能力(ナット)35mm、1.3/8インチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32606095
2024-07-12
用途:
機械メンテナンス
有限会社豊川シーエムシー 様

ボルト・ナットの早回しが出来る。薄いので狭いところでも作業しやすい。
アゴの幅を調整できるので1本で何役も作業できる。

対象商品:
16242704
2023-05-25
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

一本でいろいろなサイズになるので、重宝してます。ツーリングもこれ一本あれば、そこそこの作業は出来ますし、小さいので、場所をとりません。

対象商品:
16408455
2021-02-22
用途:
農業用温室ハウス等設備
プランニング ニシジマ 様 (建設業・工事業)

大きさも私には丁度良いです もう1つ欲しいのですが価格が問題です

対象商品:
16242704
2019-05-22
用途:
六角ナットなどの締付け
個人のお客様

最近プライヤレンチというものの存在を知って今回初めて購入しました。少しだけ慣れが必要でしたが,モンキーレンチのように自由に相手の大きさに合わせることができ,なおかつラチェット付きのソケットレンチのように回し直すときに一旦外す必要がなく,大変便利であることを実感しています。

3人が参考にしています
対象商品:
32606095
2018-11-16
用途:
サッシの補修時
建設業・工事業

挟み部がフラットなので、サッシに傷がつかないのが超Good!

1人が参考にしています
対象商品:
32606113
2018-09-17
用途:
バイクのメンテナンス

他のメーカーにない工具でカシメ作業などに非常に便利です

対象商品:
32606104
2017-11-30
用途:
ケーブルグランドの取付

125mm似続けて購入しました。
刃先がフラットなので、咥えたものに傷がつかずトルクが十分掛けられます。
サイズ調整に離れが必要ですが、使い慣れれば手放せなくなると思います。

対象商品:
32606095
2021-06-20
用途:
メンテナンス作業と解体作業
その他業種

力の入り具合は完璧であるが、レンチの幅(サイズ)調整がスムーズでは無い、個体差があるかもしれない(ハズレ?)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする