200ml プロテクトX1 アースブルー 32606226

プロテクトX1

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32606226 品番200ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。
3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護)
手に付着した汚れが落ちやすくなります。
ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。

タイププッシュ式容器 成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム 液状乳液 用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック
注意
※後で塗るハンドクリーム類とは異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
仕事前の肌保護

朝・昼、手に塗ってます。1プッシュで手のひらをカバーできるので使いすぎず、出しやすいです。塗りのばしもしやすく、あまりべとつきはないです。保護能力もあるようでいまのところ、肌荒れしてません。

対象商品:
32606226
2020-03-29
用途:
接客業
卸売・小売業

今手洗い回数が増え手があかぎれに。ちょっと違和感はあるけど、とても改善されました。

1人が参考にしています
対象商品:
32606217
2019-10-18
用途:
みずしごと
その他業種

保護されてる感はまだ実感がないが
無臭でベトベトしなくて良い

対象商品:
49070297
2018-07-22
用途:
園芸作業時、アルコール滅菌作業時

以前デルマシールドを使用していましたが、現在こちらを使用中です。
手荒れ防止というか、防護の一つです。
他の使用法として、今の時期’あせも’の予防に重宝しています。
塗っておけばまずなりません。
股ずれもぴたりとおさまります。
他にも、どんなシェービング剤よりもかみそり負けしませんし、靴擦れの予防にも最適です。
日焼け止めを塗った上からも塗れますので、日焼け止め、汗かぶれ予防が完璧にできます。
コスパを気にされる方もいますが、一回の使用量が0.6mlですから500mlボトルですと、833回分、一日二回つけ続けても14ヶ月ほど持ちます。
私は十分だと思います。

8人が参考にしています
対象商品:
32606226
2018-02-06
用途:
清掃作業時
製造業

「デルマシールド」という多分同じような成分の皮膚保護ムースを愛用していましたが、明らかに手荒れ防止効果があるものの臭いが不快でした。
それに比べて、まだ数日ですが同じような効果を感じられ、嫌な臭いも無いので期待できます。また、ポンプ容器が良くできていて、左に回すとロックが外れ、一押しで丁度いい量が出る所は感心します。

対象商品:
32606217
2018-02-17
用途:
作業前、作業後手洗いの際
株式会社晴嵐 様

乾燥する時期には大変重宝します。
指先を保護する為には保湿クリームも大事ですが、
サラッとしていて作業の邪魔がなくて良いです。

対象商品:
32606217
2016-11-15
用途:
ホコリの多い職場で利用

アトピー体質で手荒れがひどいので、市販のハンドベールを買っていましたが、水を触る度に落ちてしまい効果が持ちませんでした。
こちらは使い始めたばかりですが、ベタつきやゴツゴツ感も無く使用感良いです◎
小さなアカギレがあるところにも使用しましたが、痛みや腫れの記憶がないので問題なかったのだと思います。
コフトパフォーマンスは良くないのが難点ですので星は4ですが、病院に行くより安いです。ね。

1人が参考にしています
対象商品:
32606217
2015-07-24
用途:
普段の手が汚れる作業用

以前使っていた同様の保護クリームを使っていたが入手不能(数十年前に購入、現在発売していないもよう)になり、代替品を探しています。
使い始めてあまり経たないのですが、極端な汚れは以前の方が良く落ちた様な感じですが、まあまあの感触です。
手に塗る時の感じは直後からべたべた感が少なく、以前の物よりも使いやすく感じます。

他のも試して最終的な結論が出たら再度投稿したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドクリームの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hand_cream/
1人が参考にしています
2023-01-20

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする