DIYで車の電送品を取付る時に、延長したりするのに持っていると良いです。
色も種類があるので分類したい方には重宝すると思います。
配線自体に問題ないが、製品ラベルがすぐ剥がれて”この太さは何ミリだ?”となってしまい、毎回太さを気にしながら使っています。ラベルが剥がれないようにするか、コード自体に印刷されていると助かります。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
少しかたいので 巻き癖がついて作業しづらいです。
価格や、色の種類の多さには満足しています
配線コードの30m程度の物は一般的に素巻きのため使用中に絡んでしまい最後までスムーズに使用できなかつたが、本製品はボビンに巻かれていて使いやすい。
赤/黒だけで無く5色程度販売してほしい。
商品自体には問題ありません。ただ0.3sqの上がいきなり0.75sqだともったいないというか・・・。0.2sq→0.5sq→0.75sqくらいのバリエーションだと個人的にはありがたいです。
とても使いやすくお値打ちで定期的に注文しております。
24Vでも、熱が持たなく大変良いです。余裕の長さがあり、安心です。