配線コード 30m巻

(353件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 32606445 品番 2.0R
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。

太さ(sq)2 長さ(m)30 芯数26 仕上外径(Φmm)約3.2 定格使用電流(A)16 最大負荷電流(A)27 用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.32 被覆PVC 許容温度(℃)70
注意
※本製品は自動車やバイク専用です。用途以外には使用しないで下さい。
※現在装着している電線の太さ(sq) 、芯数、許容電流(A)、 仕上外径(Φmm) と同じであるか確認の上ご購入下さい。
※ロットによりボビンの形状は変更になることがあります。
※最大負荷電流は設計上の理論値です。実際のご使用時は定格使用電流の範囲内になるようにしてください。

モノタロウのターミナル工具と組み合わせて更にコストダウン!

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
被覆の硬さも良く配線の引き回しが楽でした。価格もリーズナブルで満足 注文番号5045057 自動車用ハーネス配線加工に使用 星5つ
とても使いやすい硬さ。 値段の割にはかなりの長さ。 注文番号5045075 業務用トラック及び自家用車の配線作業 星5つ
色が5色あって使い分けられるのが便利です。 注文番号5045066 車・バイクのレストア 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:269
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 353
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
自動車修理

配線自体に問題ないが、製品ラベルがすぐ剥がれて”この太さは何ミリだ?”となってしまい、毎回太さを気にしながら使っています。ラベルが剥がれないようにするか、コード自体に印刷されていると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
05045075
2025-12-05
用途:
電気配線
運輸・通信業

車の配線をいじるため必要としてます。お安い価格で満足してます。

1人が参考にしています
2025-08-13
用途:
電子回路の試作
製造業

配線コードの30m程度の物は一般的に素巻きのため使用中に絡んでしまい最後までスムーズに使用できなかつたが、本製品はボビンに巻かれていて使いやすい。
赤/黒だけで無く5色程度販売してほしい。

2025-10-27
用途:
自動車のDIY配線

商品自体には問題ありません。ただ0.3sqの上がいきなり0.75sqだともったいないというか・・・。0.2sq→0.5sq→0.75sqくらいのバリエーションだと個人的にはありがたいです。

2025-10-12
用途:
電装作業
ガレージ プレイス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすくお値打ちで定期的に注文しております。

2025-09-04
用途:
配線交換すること
大宮興業 様 (運輸・通信業)

24Vでも、熱が持たなく大変良いです。余裕の長さがあり、安心です。

2025-09-10
用途:
配線
製造業

可もなく不可もなく、色の種類を増やして頂けるとありがたい

2025-02-08
用途:
車両の配線
サービス業

五色全部買いました。すべて使いやすくておすすめです。
リールから配線がばらけてしまうので注意が必要です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
商品自体の太さが「太さ(sq)」ですか。
回答:
商品自体の太さは「仕上外径(Φmm)」をご確認願います。
「太さ(sq)」は、より線の断面積(平方ミリメートル)を表しております。
2人が参考にしています
2021-04-01
質問:
自動車用とのことですが、AVケーブルでしょうか。AVSケーブルでしょうか。
回答:
こちらの商品はAVケーブルになります。
5人が参考にしています
2021-04-01
質問:
PVCの被覆の外側に透明ビニールは被覆されているのでしょうか。
回答:
被覆は、各色のPVCだけとなります。
2人が参考にしています
2021-04-01
質問:
24VトラックのLEDマーカーランプの配線に使用したいのですが問題ないでしょうか。
回答:
問題ございませんが、許容電流(A)範囲内でご使用ください。
1人が参考にしています
2021-04-01

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする