シャーシークリアー 水性

(228件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1ケース(420mL×30本) 注文コード 32606472 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。

乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様
塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5〜1台分
※下面全体にクロス塗布した場合。
また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) クリア(ツヤあり) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4.53L 危険物の性状水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※プラスチック、ゴム、タイヤ等、シャーシー(下回り塗装)以外には使用しないでください。
※他の薬剤を塗布した後に本品を重ね塗り、又は、本品塗布後に他の薬剤を重ね塗りすると、塗装面が乾燥しなくなる等、不具合が生じることがありますので注意してください。
※塗装面が未乾燥である場合、水に濡れると流れ落ちる恐れがあるので注意してください。
※塗布箇所が 0 ℃以下に冷えているときは、塗装面の仕上がりをよくするために、暖かい所で使用してください。
※冬期は本品が冷えて作業性が悪くなるおそれがありますので、40℃以下の暖かい室内で保管してから使用してください。
※破裂のおそれがありますので、缶を直火にかけたり、ホットプレートやストーブの上、温風の吹き出し口、その他高温になる場所での加温はおやめください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32606472 - 32950215 1063 シャシーコート クリア 呉工業(クレ) シャシーコート クリア 呉工業(クレ) 1本(420mL) 649 税込714 メーカー違いの相当品です。1本単位になります。
32606472 - 09953806 00016 シャーシークリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) シャーシークリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(420mL) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 228
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
愛車のメンテナンス

冬タイヤ交換時に車の下回り 手が届く範囲ですがこの商品を使用しています。おかげで下回りの錆はだいぶおさえられています。商品価格もおさえていただき大変助かります。

2025-11-27
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

東北の降雪地域なので、毎秋に下回り塗装に使っています。
何もしないと酷く錆びるのですが、塗った箇所は新車から7年ほど経っても綺麗な状態です。
透明なので塗る際の周囲や自車のボディを気にしなくて良いのはメリット。
耐久性は一年毎に再塗装が必要なレベルです

対象商品:
32606472
2025-09-05
用途:
自動車の下廻り塗装
有限会社オフィス・ツツミ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使用させていただいております。
最近は少々価格が上がりましたので残念です。また、長期間に及ぶ欠品が多く、常時使用は出来なくなりました。ご予算の少ない顧客用です。
油性に比べ臭いが少なく、塗りやすさは良いです。たまに不良品があります。スプレー缶自体の欠陥かと思います。
上がったとはいえ、価格の安さは他にありませんので今後も使用させていただきたいと思います。
長期間の欠品はなんとかしてください。

MonotaROからの回答

欠品についてご迷惑をお掛けし申し訳ありません。供給安定に向けて現在対応中です。

対象商品:
32606463
2025-10-22
用途:
車のメンテナンス
製造業

タイヤ交換時期に下廻りササッと見て黒いシャーシじゃマズイ所にはこのクリアシャーシをササッとスプレーしておきます。シャーシブラックより若干高いので使い分けてます。雪国なので欠かせません。何もしないより絶対良いはず!コスパが良く助かります。

対象商品:
32606463
2025-11-02
用途:
冬タイヤ交換時に、タイヤハウス内のサビ対策
自動車・二輪車・自転車関連業

冬タイヤ交換時に、タイヤハウス内のサビ対策として塗布します。車高調整式サスペンションが着いているので、ブラックの塗装が付着するのは避けたいです。その点でこちらのクリアは多少付着しても分からないので、気にせず十分に吹く事で、冬期間のサビ対策として有効だと思います。

2025-12-04
用途:
下廻りの錆予防
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業時透明なので塗装チリが分かりにくいのでいいと思います。

2025-07-21
用途:
車検時に使用

車検整備に使用しました。クリアなので他の部分に少々飛び散りしても気にならないのでこちらを使用しています。
においも気になりません。夏の使用でしたので乾きは早いと思いますが雨の日や冬場は乾燥まで少々かかるかも知れません。艶は油性にはかないませんが満足です。

2025-08-25
用途:
木製作業台の塗装
株式会社JR東日本運輸サービス 様 (運輸・通信業)

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ツヤありの商品ですか。
回答:
ツヤありの商品です。
2024-03-27
質問:
マフラーに使用可能でしょうか。
回答:
耐熱塗料ではないのでマフラーに使用出来ません。
2024-03-27
質問:
アクリルの上に使用できますか。
回答:
使用できません。
2024-03-27

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする