ACE(エース)
ACE(エース)の サニタリー商品
ACE(エース)の タオル掛け
ACE(エース)の タオルバー
タオルバー 16丸
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32606725
品番
360
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長さL(mm)
360
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質
SUS304・ZDC
質量(g)
216
仕上
研磨・クロームメッキ
注意
※屋外・浴室などの湿気の多い所に、設置しないでください。
下地を必ず入れてください。