※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600 タオルバー 16丸 ACE(エース) 32606743 600 タオルバー 16丸 ACE(エース) 32606743

タオルバー 16丸

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32606743 品番 600
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
長さL(mm)600 付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本 材質SUS304・ZDC 質量(g)262 仕上研磨・クロームメッキ
注意
※屋外・浴室などの湿気の多い所に、設置しないでください。
下地を必ず入れてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32606725
2016-10-21
用途:
工場内、手洗い場での手拭用タオル掛け
製造業

今までのものは丸型の動くタイプでしたが、使用頻度が高いためか、壊れたため、この型に取り換えました。しっかりした型で 気に入っています。タオルを広げてかけられるので、すぐ乾くのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする