河淳
河淳の サニタリー商品
河淳の タオル掛け
河淳の タオルバー
タオルレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32606856
品番
SA-511-XC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
付属品
SUS十字穴付ナベタッピンネジ 4×30:4本
材質
ZDC・SUS304
寸法(mm)
Φ13×450
質量(g)
505
仕上
クロームメッキ・鏡面