シートベルトストッパー6

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード32607041 品番W440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

シートベルトの締め付けや圧迫感を抑えるストッパーです。
ロック&フリー機能付きで、乗り降り時の煩わしさが軽減されます。
幅52mmまでの幅広いシートベルトにも装着可能です。

ブラック×スモーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
普段使いの自家用車シートベルト
建設業・工事業

一番安い他メーカー品を使ってしたがベルトストッパー部分の軸が折れて1台分ダメになりました。
こちらの商品は高さが少し大きい分強度に余裕有るかと購入しました。
今のところは問題無く使えてます。

対象商品:
32607041
2023-01-24
用途:
シートベルトの固定

安価でデザインもソリッドで良い。ベルトの固定もしっかりしてると思います。

対象商品:
32607041
2016-12-09
用途:
自動車運転時

以前使用していたものが機能しなくなったので購入。使っているうちに、ストッパー部分(プラスチック)が摩耗し、ベルトを押えることが出来なくなる消耗品だと思います。今回こちらのものの耐久性はまだわかりませんが、価格の割にはしっかりしているので長持ちしそうだと思います。

対象商品:
32607041
2014-05-01
用途:
マイカー装着用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、小さくてデザインも良いです。長時間ロックが効いているかはこれから経過観察です。

対象商品:
32607041
2014-01-24
用途:
シートベルト

今までより、楽に脱着
              


とても便利に使用でき薄くてグッド。

対象商品:
32607041
2014-05-09
用途:
株式会社サンテクノス 様

止め難い、すんなりスライドしない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品:
32607041
2013-08-25
用途:
運転時

シートベルトが体に密着するのが嫌いで
今まではベルトをクリップで止めて緩めにしていました。
別にクリップでも問題無かったけど、試しに本品を購入。
見た目は良くなりました。
長時間運転を続けても、ベルトが滑って閉まることも無いです。
安価なので、ベルトに締められたくない方は購入しても良いと思います。

対象商品:
32607041
2012-07-13
用途:
シートベルトが苦しくないように

とても薄くて軽量なため、車内の美観を損ねません。手荒に扱いますが耐久性も問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする