BL4DA リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THK 32607653 BL4DA リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THK 32607653

リンクボール BL-A型(右ねじタイプ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32607653 品番 BL4DA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。

材質
ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)
ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20〜28、クロメート処理)
ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
寸法B(mm)7 径D(Φmm)13 寸法D1(Φmm)7.5 寸法D2(mm)9.5 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)4 寸法M1(mm)15 寸法M2(mm)7(±3) 寸法S1(mm)M4×0.7 寸法W(mm)8 寸法d2(Φmm)4 寸法d4(mm)8.1 寸法l(mm)8 寸法l1(mm)6 長さL(mm)24.5 高さH(mm)20 質量(g)7 タイプ右ねじタイプ JISクラスJIS2級 ボール径(Φmm)7.938 静負荷容量(N)4510 許容傾斜角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 降状点強度(N)1370

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16646464
2023-02-01
用途:
クボタトラクターのモンローのストロークセンサー取り付け部に使用
農・林・水産業

純正部品を取り寄せするよりも早く届き、ピッタリ合いました、安心しました。

対象商品:
16646464
2018-02-23
用途:
自動車のレベリングセンサのリンクに使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の仕様は事前に理解していましたが、軸間の距離をmin35mm以上としたいのでもう少し全長が短いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする