リンクボール BL型(左ねじタイプ)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32607827 品番 BL10BDL
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。

材質
ホルダ/高強度亜鉛合金
ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上
ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20〜28、クロメート処理)
ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
寸法B(mm)14 径D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)14.5 寸法D2(mm)19 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)7 寸法M1(mm)43 寸法M2(mm)17(±3) 寸法S1(mm)M10×1.5 寸法W(mm)17 寸法d2(Φmm)10 寸法d4(mm)16.2 寸法l(mm)23 寸法l1(mm)21 長さL(mm)55.5 高さH(mm)52.3 質量(g)90 タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 ボール径(Φmm)15.875 静負荷容量(N)18300 許容傾斜角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 降状点強度(N)11300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32607811
2024-04-26
用途:
メンテナンス時に
米山興業 様 (運輸・通信業)

早速付けましたが、モノもしっかりしていて満足です。

対象商品:
32607793
2023-03-01
用途:
バイクメンテナンス作業
有限会社長谷川電工 様 (建設業・工事業)

メガリ250Sギアチェンジ補修に使用、元々の純正より耐久性がありそうです

1人が参考にしています
対象商品:
32607793
2021-11-29
用途:
オートバイのシフトリンケージ自作
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトペダルの位置を調整出来る様に片側を逆ネジのこれにしました。加工に当たっては、逆ネジ用のタップとダイスが必要になります。逆ネジのロッドとナットが用意出来れば不要ですが、自作の場合そうもいかないので。

1人が参考にしています
対象商品:
32607802
2021-08-28
用途:
機械修理
サービス業

左ねじのものはなかなか見つからなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32607811
2021-07-09
用途:
四輪バイクの足回り
その他業種

取り扱っていることが嬉しい。
金曜に購入して、出荷に3日かかったのが残念だった。
土日に作業したかった。

対象商品:
32607854
2021-06-28
用途:
ヨットの舵の部品として使用
農・林・水産業

ヨットの特殊部品が壊れたためネットで探していたところこの商品を見つけました。安価で部品の代用になるかなと心配でしたが頑丈でさびにも強いアルミ合金のこの部品はコスパ最高です。

対象商品:
32607793
2020-10-23
用途:
オートバイのシフトリンク修理
サービス業

オートバイのシフトリンケージの修理に一番小さいサイズを購入しました。
取り付けに問題もなく。非常にスムーズに動作しています。

対象商品:
32607811
2020-10-08
用途:
自動車整備
製造業

車高長のスタビリンクにガタがでましたので、交換部品として使用しました。まったく問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする