※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CD Series(CD85E20)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
80
クッション
(-) ラバークッション(標準)
注文コード
32607995
品番
CD85E20-80K-B-XC6B
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・クッション
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
20
クッション
(-) ラバークッション(標準)
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン (片側)
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク調整範囲(mm)
80
CADデータダウンロード