24V マグネット回転灯 仙台銘板 32610322

マグネット回転灯

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32610322 品番24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂

(グローブ)黄 電流(A)0.9 定格電圧(V)DC24 コード長さ(m)4.1 閃光数(min-1[回/分])120 電球24V25W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32610313
2021-12-13
用途:
十分目立ちます
東亜建設技術株式会社 様 (建設業・工事業)

東京都心部の幹線道路で夜間作業時に使用しましたが、
沿道の照明、街灯、自動車のヘッドライトの中でも、
十分に目立っていました。
遠く離れた案内標識にまで反射していました。

対象商品:
32610313
2020-11-20
用途:
警備警戒
サービス業

マグネットタイプより遥かに使い勝手が良いと思います。

対象商品:
32610313
2019-03-05
用途:
工事用に購入

出張先でこれまでのものが壊れ 代替として調達した 作りもしっかりしているようだし 他のめーかいに比べ安い この会社の他製品も使ったことがあるがその時もしっかりした作りだった

対象商品:
32610313
2018-04-09
用途:
トラクタ
桑原農場 様 (農・林・水産業)

価格重視で購入しました。きちんと使えるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32610313
2017-01-19
用途:
除雪時に
サービス業

落下の様子もなく普通に使っています
オン オフのスイッチがあると便利だと思います

対象商品:
32610313
2016-08-31
用途:
除雪作業車に
製造業

「落下の恐れがあるので、装着走行しないでください」との注意書きがありましたが、実用上は問題無さそうでした。(ただし、自己責任でお願いします)
「仙台銘板」とありますが、メーカーはパトライト社でした。
コードが固いので星4つです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32610313
2016-08-04
用途:
作業用車両の安全確保
建設業・工事業

車両の天井に着けるため、マグネットが強くて良いと思いました
ON・OFFのスイッチがあれば、なお良いと思います。

対象商品:
32610313
2016-03-03
用途:
工事車両用

磁石が思ったより強く 大変満足してます
コードを巻き取り式になってましたら満点です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11
質問:
シガーソケットに差し込む使用になっていますが、コードの長さは、どれくらいでしょうか?
回答:
4mとなります。
2013-11-15

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする