曜日別特売
DR 100 GOL スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム) 32610934

DR 100 GOL スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム) 32610934
DR 100 GOL スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム) 32610934

スティキット ゴールドディスクロール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(125枚)
粒度100
内容量1箱(125枚)注文コード32610934品番DR 100 GOL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。

用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。粒度100外径(Φmm)125砥材A(酸化アルミニウム)基材Cwt仕様のり付トラスコ品番835-8992形状ロールタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32611083
2017-06-09
用途: サーフボードサンディング

以前の商品より目詰まりしやすくなった。代替商品もないので仕方なく使用している。

2が参考にしています
対象商品 : 32611092
2012-04-26
用途: FRPボートの表面やパテの研磨
近藤マリンサービス

20年間3Mのスティコンを使ってきましたが、このゴールドは最悪な製品です。
あっというまに研磨能力が落ちるので以前の製品とは別物です。
こんな製品を販売するとモノタロウさんの評判が落ちますよ。
二度と3Mのスティコンは買いません。
やっと使い終わりましたが、製品代金と作業時間を無駄にした。

3が参考にしています
対象商品 : 32610943
2010-02-13
用途: 自動車鈑金塗装

メーカーのモデルチェンジ後全く別物かと思うほど、製品が悪く感じます。
ペーパーを度々交換しないといけない状態です。
ずっと3M製を使用していましたが、メーカーを代えて使用しようか検討中です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきます。
宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする