曜日別特売
DR 120 GOL スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム) 32610943

スティキット ゴールドディスクロール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(125枚)
粒度120
内容量1箱(125枚)注文コード32610943品番DR 120 GOL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。

用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。粒度120外径(Φmm)125砥材A(酸化アルミニウム)基材Cwt仕様のり付トラスコ品番835-8993形状ロールタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32611083
2017-06-09
用途: サーフボードサンディング

以前の商品より目詰まりしやすくなった。代替商品もないので仕方なく使用している。

2が参考にしています
対象商品 : 32611092
2012-04-26
用途: FRPボートの表面やパテの研磨
近藤マリンサービス

20年間3Mのスティコンを使ってきましたが、このゴールドは最悪な製品です。
あっというまに研磨能力が落ちるので以前の製品とは別物です。
こんな製品を販売するとモノタロウさんの評判が落ちますよ。
二度と3Mのスティコンは買いません。
やっと使い終わりましたが、製品代金と作業時間を無駄にした。

3が参考にしています
対象商品 : 32610943
2010-02-13
用途: 自動車鈑金塗装

メーカーのモデルチェンジ後全く別物かと思うほど、製品が悪く感じます。
ペーパーを度々交換しないといけない状態です。
ずっと3M製を使用していましたが、メーカーを代えて使用しようか検討中です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきます。
宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする