DR 180 GOL スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム) 32610961 DR 180 GOL スティキット ゴールドディスクロール 3M(スリーエム) 32610961

スティキット ゴールドディスクロール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 32610961 品番 DR 180 GOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。

粒度180 外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 基材Cwt 用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。 仕様のり付 トラスコ品番835-8995 形状ロールタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32611083
2017-06-09
用途:
サーフボードサンディング

以前の商品より目詰まりしやすくなった。代替商品もないので仕方なく使用している。

2人が参考にしています
対象商品:
32611092
2012-04-26
用途:
FRPボートの表面やパテの研磨
近藤マリンサービス 様

20年間3Mのスティコンを使ってきましたが、このゴールドは最悪な製品です。
あっというまに研磨能力が落ちるので以前の製品とは別物です。
こんな製品を販売するとモノタロウさんの評判が落ちますよ。
二度と3Mのスティコンは買いません。
やっと使い終わりましたが、製品代金と作業時間を無駄にした。

3人が参考にしています
対象商品:
32610943
2010-02-13
用途:
自動車鈑金塗装

メーカーのモデルチェンジ後全く別物かと思うほど、製品が悪く感じます。
ペーパーを度々交換しないといけない状態です。
ずっと3M製を使用していましたが、メーカーを代えて使用しようか検討中です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきます。
宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする