DR 240A スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム) 32611056 DR 240A スティキット トライエムアイト ディスクロール 3M(スリーエム) 32611056

スティキット トライエムアイト ディスクロール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 32611056 品番 DR 240A
参考基準価格(税別)¥16,229 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。

粒度240 外径(Φmm)125 砥材S(シリコンカーバイド) 基材Awt 仕様のり付 トラスコ品番354-4656 形状ロールタイプ 質量(kg)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32611013
2017-03-24
用途:
塗装面の色落としようとして

最近マジック式ばかりで、接着式は少なくなっています。早急に欲しかったので購入しました。3Mの商品なので、安心して使えました。価格もそんなに高くはなかったです。

対象商品:
32611047
2016-07-22
用途:
塗面下地研磨
マインド美術室 様

以前は同社のスティキットユニという製品でしたが、それの方が耐久性は格段よかったように思います。また、商品に対する扱いがとても荒いようで、元箱がそのまま“取り出し・ロールカット”出来るようになってるのですが、相当壊れていて使用は出来ませんでした。箱ごときにクレームを言うのもせこく見えるので・・。壊れた箱のまま丁寧に梱包されてました・・。

2人が参考にしています
対象商品:
32611013
2016-10-07
用途:
地元西条市の大正時代に立てられた刀鍛冶の作業所模型(1/30)作り、に使用するため
コンコンきつね洞 様 (農・林・水産業)

木片や板にペーパーを接着して使用できるので大変便利である。
満足しています。
完成も早くなるかも。

対象商品:
32611022
2012-05-10
用途:
鈑金時のパテ擦り。下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

機械に付けて使うのではなく
この1枚を折りたたんでサンディングペーパーとして利用してます。
切削性・目詰まり良好で1枚で結構な範囲を研ぐ事が出来ます。

やはりメーカー品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする