スティキット ゴールドディスクロールDF2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(125枚) 粒度100 注文コード32611101 品番DR DF2 100 GOL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。

粒度100 外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする