※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR DF2 400 GOL スティキット ゴールドディスクロールDF2 3M(スリーエム) 32611171 DR DF2 400 GOL スティキット ゴールドディスクロールDF2 3M(スリーエム) 32611171

スティキット ゴールドディスクロールDF2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 32611171 品番 DR DF2 400 GOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。

粒度400 外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 基材Awt 仕様のり付 形状ロールタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする