スティキット ゴールドディスクロールDF2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(125枚) 注文コード 32611187 品番 DR DF2 60 GOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。

粒度60 外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする