FR 60 75 GOL スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム) 32611485

スティキット ゴールドフィニッシングロール

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
幅(mm)75
内容量1ロール注文コード32611485品番FR 60 75 GOL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。

粒度60幅(mm)75長さ(m)18基材Cwt仕様のり付トラスコ品番835-9007形状ロールタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32611485
2022-09-13
用途: FRP研磨作業

何度か購入しています。
3Mブランドなので製品の使用感は問題ないです。
発送が迅速なので助かっています。
値上がりしていたのは残念ですが仕方ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 32611494
2020-02-28
用途: 木工、アルミ加工

60番なので研磨量が結構すごい。それなりに粒子の持ちもいい気がするので
なかなか減らない。

対象商品 : 32611485
2019-09-22
用途: 木材の粗成形

のり付なので、台座に固定でき、研磨しやすく保ちも良いと思う。

対象商品 : 32611485
2019-09-03
用途: パテのあら研ぎに使用する?
卸売・小売業

どこのメーカーもそうですが、石の耐久性がもう少し欲しいのと絡みがありますね。

対象商品 : 32611512
2016-06-01
用途: 下地処理用
株式会社千葉商店サービス業

これくらいの番手がよい

対象商品 : 32611521
2014-09-04
用途: 研磨作業
千葉木工所

日頃、使用している物が手頃価格で販売されていたので購入しました。

対象商品 : 32611494
2020-02-03
用途: 板金溶接部分の仕上げの最終的な仕上げ時、

巻きが減ってくると軸の芯が外れて使いにくいことがある。

対象商品 : 32611512
2014-07-15
用途: オービタルサンダーでパテを研ぎます

パテの絡みが少なくザクザク研げます。
裏面にのり付きなので交換も容易でマジックテープの物より安価で良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする