FR 60 95 GOL スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム) 32611494

 

FR 60 95 GOL スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム) 32611494
FR 60 95 GOL スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム) 32611494

スティキット ゴールドフィニッシングロール

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度60
幅(mm)95
内容量1ロール注文コード32611494品番FR 60 95 GOL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。

粒度60幅(mm)95長さ(m)18基材Cwt仕様のり付トラスコ品番835-9016形状ロールタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32611485
2022-09-13
用途: FRP研磨作業

何度か購入しています。
3Mブランドなので製品の使用感は問題ないです。
発送が迅速なので助かっています。
値上がりしていたのは残念ですが仕方ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 32611494
2020-02-28
用途: 木工、アルミ加工

60番なので研磨量が結構すごい。それなりに粒子の持ちもいい気がするので
なかなか減らない。

対象商品 : 32611485
2019-09-22
用途: 木材の粗成形

のり付なので、台座に固定でき、研磨しやすく保ちも良いと思う。

対象商品 : 32611485
2019-09-03
用途: パテのあら研ぎに使用する?
卸売・小売業

どこのメーカーもそうですが、石の耐久性がもう少し欲しいのと絡みがありますね。

対象商品 : 32611512
2016-06-01
用途: 下地処理用
株式会社千葉商店サービス業

これくらいの番手がよい

対象商品 : 32611521
2014-09-04
用途: 研磨作業
千葉木工所

日頃、使用している物が手頃価格で販売されていたので購入しました。

対象商品 : 32611494
2020-02-03
用途: 板金溶接部分の仕上げの最終的な仕上げ時、

巻きが減ってくると軸の芯が外れて使いにくいことがある。

対象商品 : 32611512
2014-07-15
用途: オービタルサンダーでパテを研ぎます

パテの絡みが少なくザクザク研げます。
裏面にのり付きなので交換も容易でマジックテープの物より安価で良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする