スティキット ゴールドフィニッシングロール

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ロール 注文コード 32611537 品番 FR 80 114 GOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。

粒度80 幅(mm)114 長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 トラスコ品番835-9026 形状ロールタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32611485
2022-09-13
用途:
FRP研磨作業

何度か購入しています。
3Mブランドなので製品の使用感は問題ないです。
発送が迅速なので助かっています。
値上がりしていたのは残念ですが仕方ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
32611494
2020-02-28
用途:
木工、アルミ加工

60番なので研磨量が結構すごい。それなりに粒子の持ちもいい気がするので
なかなか減らない。

対象商品:
32611485
2019-09-22
用途:
木材の粗成形

のり付なので、台座に固定でき、研磨しやすく保ちも良いと思う。

対象商品:
32611485
2019-09-03
用途:
パテのあら研ぎに使用する?
卸売・小売業

どこのメーカーもそうですが、石の耐久性がもう少し欲しいのと絡みがありますね。

対象商品:
32611512
2016-06-01
用途:
下地処理用
株式会社千葉商店 様 (サービス業)

これくらいの番手がよい

対象商品:
32611521
2014-09-04
用途:
研磨作業
千葉木工所 様

日頃、使用している物が手頃価格で販売されていたので購入しました。

対象商品:
32611494
2020-02-03
用途:
板金溶接部分の仕上げの最終的な仕上げ時、

巻きが減ってくると軸の芯が外れて使いにくいことがある。

対象商品:
32611512
2014-07-15
用途:
オービタルサンダーでパテを研ぎます

パテの絡みが少なくザクザク研げます。
裏面にのり付きなので交換も容易でマジックテープの物より安価で良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする