リフィールロール

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ロール) 注文コード 32612063 品番 REF 120A 64
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。

用途
生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
粒度120 寸法(mm×m)64×1.8 トラスコ品番125-7943 形状64mm幅ロールタイプ 砥材S(シリコンカーバイド) 長さ(m)1.8 基材クラフト紙AW

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
金属の研磨作業
タニズミ 様 (製造業)

粘着は摩擦熱にも強いがもう少し研磨力が欲しいところです。

対象商品:
32612063
2021-09-22
用途:
石膏による穴埋めの後処理。
株式会社燦企画 様 (建設業・工事業)

弊社では石膏での穴埋めに使用、削り方で綺麗に、なめらかな仕上がりになります。

1人が参考にしています
2020-05-25
用途:
ギターメンテナンス、アクリルネイル
スタジオ801 様 (サービス業)

他のメーカーのサンドペーパーより長く持ち削り味も抜群です
前はバラで楽器関連のお店で購入していましたが、セットで購入。モノタロウには面白い商品がたくさんあるので登録してみました

1人が参考にしています
対象商品:
32612081
2020-08-21
用途:
木材の面取り作業
有限会社イーワン 様 (建設業・工事業)

材料に応じた長さに切って使用出来て 重宝しています。

対象商品:
32612054
2019-05-11
用途:
材料の仕上げ
建設業・工事業

今の時代はメ−カ−材もかんな仕上げでなくぺ−パ−仕上げなんですよね。長年、加工部材で使用してます。便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
32612063
2023-04-14
用途:
アルミホイールの修理
福知山ラヂエーター工業所 様

商品的には星5、全く問題はありません。出来ればもう少しだけ安ければハナマルです。

対象商品:
32612081
2019-02-17
用途:
壁パテの表面仕上げ

ホルダーに簡単セットで非常に快調 作業がはかどっています

対象商品:
32612063
2018-06-28
用途:
木工作業
高橋建具店 様 (建設業・工事業)

リピート品でず。 消耗品なので、もっと安いと助かる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする