PF205J オイルフィルター ACDelco 32613533

オイルフィルター

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32613533 品番PF205J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

エレメントはセルロースファイバーの採用により、人の髪の毛よりも小さな25ミクロンレベルの不純物まで捕捉することが出来ます。
ボディはハイグレードの塗料を使用。長期間、優れた耐蝕性を発揮します。
ドレンバックバルブは耐油性に優れたバルブを採用。エンジン停止後のオイルの逆流を防ぎ、頻繁な再始動時にも適正なオイル量を確保します。

主な使用車種ギャラン パーツNo.MD135737 他社参考品番(タクティー)V9111-0108 他社参考品番(TOYO)TO-5229M 他社参考品番(NITTO)4M-117 高さ(mm)80 外径(Φmm)80 ねじサイズM20×1.5 他社参考品番(PMC)PO-4504 他社参考品番(MICRO)T-8307 他社参考品番(ピットワーク)AY100-MT023 他社参考品番(エクセル)RO-621 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32613533 PF205J 05821374 RO-621 オイルフィルター EXCEL(エクセル) オイルフィルター EXCEL(エクセル) 1個 899 税込989 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32613576
2010-08-13
用途:
自家用車の交換用

使用上の不満点全く無し。購入できなくなったのが残念。

対象商品:
32613551
2010-08-08
用途:
オイル交換
農・林・水産業

すごく物がいいです。取扱終了になったのが残念です。

対象商品:
32613594
2009-06-23
用途:
オイル交換
個人のお客様

ACデルコのオイルフィルターはWebで販売しているところが無く購入に手間がかかっていましたが、安くて直ぐに購入出来るところが出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする