仙台銘板
仙台銘板の 道路用品
仙台銘板の 保安・工事灯
仙台銘板の コーン用セーフティライト
LZ回転灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32615877
品番
LZ-04A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光
連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
色
(レンズ)橙、(外ケース)透明
材質
(レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂
使用電池
単1×2本
点滅数(回/分)
約200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用環境に合わせ、別途アタッチメントを購入してください。
(マグネットタイプ、コーンタイプ、クランプタイプ)
※明るい場所での使用には適しません。