THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイド
LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32616701
品番
SHS15C2SS+160L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
101
種類から選べます
他の種類を見る
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
M
B
(1個):0.175k、(2個密着):0.898k
M
C
(1個):0.16k
種類
セット品
レール幅(mm)
15(0〜-0.05)
レール長さ(mm)
160
レール高さ(mm)
13
ブロック幅W(mm)
47
ブロック長さ(mm)
64.4
ブロック高さ(mm)
21
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック取付穴寸法(mm)
M5
基本動定格荷重(kN)
14.2
基本静定格荷重(kN)
24.2
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
30
寸法D0(Φmm)
3
寸法E(mm)
5.5
寸法e0(mm)
4
ピッチ(mm)
60
寸法f0(mm)
4
寸法H(Φmm)
4.4
寸法d1×d2×h(mm)
4.5×7.5×5.3
穴径d1(Φmm)
4.5
穴径d2(Φmm)
7.5
寸法h(mm)
5.3
寸法H3(mm)
3
寸法K(mm)
21
寸法L1(mm)
48
高さM(mm)
24
寸法N(mm)
5.5
寸法T(mm)
5.9
寸法T1(mm)
8
寸法W2(mm)
16
幅W2(mm)
16
グリースニップル
PB1021B
ブロック数
2
質量(kg)
(LMブロック)0.23
質量(kg/m)
(LMレール)1.3
仕様
エンドシール+サイドシール+インナシール
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32616701
SHS15C2SS+160L
20757555
SHS
【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形
THK
1セット
¥
5,813〜
税込
¥
6,394
注文コードが変更になりました