SHS35C2SS+280L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32617523

SHS35C2SS+280L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32617523 SHS35C2SS+280L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32617523 SHS35C2SS+280L LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付) THK 32617523

LMレール+ブロックセット品標準SHS-C形(ブロック2個付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32617523 品番SHS35C2SS+280L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,000
この商品は101種類から選べます 他の種類を見る

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):1.36k、(2個密着):6.76k
MB(1個):1.38k、(2個密着):6.76k
MC(1個):1.53k
種類セット品 レール幅(mm)34(0〜-0.05) レール長さ(mm)280 レール高さ(mm)26 ブロック幅W(mm)100 ブロック長さ(mm)122 ブロック高さ(mm)40.5 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック取付穴寸法(mm)M10 基本動定格荷重(kN)62.3 基本静定格荷重(kN)96.6 寸法B(mm)82 寸法C(mm)62 寸法D0(Φmm)5.2 寸法E(mm)12 寸法e0(mm)6.5 ピッチ(mm)80 寸法f0(mm)5.5 寸法H(Φmm)8.5 寸法d1×d2×h(mm)9×14×12 穴径d1(Φmm)9 穴径d2(Φmm)14 寸法h(mm)12 寸法H3(mm)7.5 寸法K(mm)40.5 寸法L1(mm)93 高さM(mm)48 寸法N(mm)8 寸法T(mm)11.5 寸法T1(mm)15 寸法W2(mm)33 幅W2(mm)33 グリースニップルB-M6F ブロック数2 質量(kg)(LMブロック)1.9 質量(kg/m)(LMレール)6.2 仕様エンドシール+サイドシール+インナシール
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32617523 SHS35C2SS+280L 20757555 SHS 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK 1セット 5,813〜 税込6,394 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする