THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの ガイド
LMレール+ブロックセット品ラジアル形SSR-XW形(ブロック2個付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
32618765
品番
SSR15XW2UU+400LY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,600
この商品は
98
種類から選べます
他の種類を見る
LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
静的許容モーメント(N・m)
M
A
(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k
M
B
(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k
M
C
(1個):0.0962k
種類
セット品
レール幅(mm)
15(±0.05)
レール長さ(mm)
400
レール高さ(mm)
12.5
ブロック幅W(mm)
34
ブロック長さ(mm)
56.9
ブロック高さ(mm)
19.5
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック取付穴寸法(mm)
M4×7
材質
ステンレス
基本動定格荷重(kN)
14.7
基本静定格荷重(kN)
16.5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
26
寸法D0(Φmm)
3
寸法E(mm)
5.5
寸法e0(mm)
4.5
寸法F(mm)
60
寸法f0(mm)
2.7
寸法d1×d2×h(mm)
4.5×7.5×5.3
穴径d1(Φmm)
4.5
穴径d2(Φmm)
7.5
寸法h(mm)
5.3
寸法H3(mm)
4.5
寸法K(mm)
19.5
寸法l(mm)
7
寸法L1(mm)
39.9
高さM(mm)
24
寸法N(mm)
4.5
寸法T(mm)
6.5
寸法W2(mm)
9.5
幅W2(mm)
9.5
グリースニップル
PB1021B
ブロック数
2
質量(kg)
(LMブロック)0.15
質量(kg/m)
(LMレール)1.2
仕様
エンドシール
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32618765
SSR15XW2UU+400LY
21044975
SSR-XW形
【オーダー】LMガイド SSR-XW形
THK
1セット
¥
7,188〜
税込
¥
7,907
注文コードが変更になりました