MRW320 動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 32620384 MRW320 動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 32620384

動力用押し釦開閉器 防浸形

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32620384 品番MRW320
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。

極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 用途主として電動機の始動停止の手動制御用 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10〜+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
注意
※インチング動作には使用しないで下さい

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
古い機械の新規配線引きの途中に付けました
伊藤商店 様 (製造業)

とても安心感のある良い商品だと思います。
配線はプロの電気工事士にしてもらいました

対象商品:
32620384
2023-10-30
用途:
農業用揚水ポンプのON/OFFに
農・林・水産業

サイズ、容量共に最適で、防塵性能も良好です。何より安くてたすかります。精米機、換気扇にも取り付けました。

3人が参考にしています
対象商品:
32620384
2023-06-09
用途:
旧式機械のメンテナンス

稼働頻度は低い、旧式機械の交換用に購入。年に数回しか使用しないので、NB製品でなくても十分に利用できる。防水パットの交換部品を10年単位で扱っていただくことを期待します

対象商品:
32620384
2023-05-04
用途:
機械のスイッチ交換時
建設業・工事業

古いスイッチ本体が漏電したため
今回の商品は水が入らないようになっているので
大丈夫だと思います

2022-11-13
用途:
漁船海水ポンプのスイッチに
農・林・水産業

船のポンプスイッチ壊れたのでこちらの商品を購入しました。問題なく動作しております。
つけて間もないので耐久性はわかりませんが満足しております。またラバー部が別売されてるのもいい点だと思います。

対象商品:
32620384
2022-06-29
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

移動式動力機械のリモコンスイッチとしていろんな場面で使用されているスイッチです。
防浸・防塵性能に優れているスイッチだと思います。
ダ○ナ製のスイッチと比べても、なんら劣る点はありません。
このスイッチの特徴として、防浸・防塵性を良くするために、下側2本配線になっていること。
非常にすぐれた機能だとは思いますが、如何せん配線がやりにくい!
下側2本の配線のうち、1本はすぐ近くの下側に短く取付。
1本は長く配線して上側まで持っていかなければなりません。
狭いスイッチ内で上下6本の線を全部長さを調整して押し込めて配線するのは少し慣れが必要です。
いつも3.5sqの3芯配線ですが、いまだに時々長さの失敗をすることがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
32620384
2022-06-23
用途:
ポンプのスイッチに使用
製造業

送水ポンプの中間スイッチに使用。ボタン部の防水処理がされており、安心して使用できる。ON/OFFのクリック感もしっかりあってよい。

対象商品:
32620384
2022-02-25
用途:
屋外照明のON/OFF
ケイズコミュニケーション 様

希望のものとして満足。不具合点は全くなし。問題なし、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする