SWS-420 20pcs ソケットレンチセット 1/2DR SSPOWER 32620402

20pcs ソケットレンチセット 1/2DR

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20点組) 注文コード32620402 品番SWS-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

差込角12.7mm(1/2インチ)の使用頻度の高いサイズを組み合わせたセットです。
収納・持ち運びに便利な専用ケース入り。

セット内容
12.7mm角ソケット(10・12・13・14・15・17・19mm)
12.7mm角スパークプラグソケット(ディープソケット)21mm
12.7mm角24ギアラチェットハンドル
12.7mm角エクステンションバー125・250mm
Tバーアダプタ(開梱時、エクステンションバー250mmに取付済)
12.7mm角ユニバーサルジョイント
6.35mm角スピンナハンドル
6.35mm角ビットアダプタ
ドライバビット((+)1、(+)2、(+)3、(-)4、(-)6)
材質
(ドライバビット、Tバーアダプタ)Cr-V
(その他のパーツ)S45C相当
用途自動車・自転車の整備、家具の組み立てなどに。 差込角(mm[inch])12.7[1/2] セット商品数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32620402
2013-07-24
用途:
自動車整備等
株 アクト・デヴァイス 様

鉄ケースがつぶれていてふたが開かない。やっと開けると製品は指紋がべたべたついていて、ラチェットのネジは斜めに入り締まっていない。仕上げは粗末で生産国表示もない。はっきりと不良品です。

MonotaROからの回答

不良品との事で誠に申し訳ございません。対応について別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする