T3‐13H 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 32620524 T3‐13H 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 32620524

12Fステープル

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本×20個) 注文コード 32620524 品番 T3‐13H
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ステープル幅(mm)12 針長(mm)13 適合機種TH-S2、TG-A(N)シリーズ、TG-Z2セット、TG-Z2 材質硬鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:425
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
椅子の修理・軒下の修理

軒下の合板が剥がれたので、その補修に使用。安価でよい。

2025-06-25
用途:
椅子カバーの張替え
TCB 様

特に問題なく使用できています。
木製の物にもしっかりと打ち込めます。

対象商品:
07658655
2024-03-05
用途:
この度モノタロウさんで注文

いつも近くのナフコさんが安いので購入しておりましたが、建物工事中で買えない為、この度モノタロウさんで購入しました。いつも購入しているステーブルですので、品質面は問題ありませんが、価格が上昇傾向にあるので、随時価格確認しながら今後も購入することになりそうです。

対象商品:
07658655
2023-09-19
用途:
畳の製作時
難波製畳所 様 (製造業)

いつもの商品をまとめ買いしました。もちろん、商品に不備などもなく、仕事に役立ってくれています。

対象商品:
10095723
2023-04-23
用途:
バイクシートの張替え
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

しっかりしてます。足が6mmなので信頼性のあるステープルがいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
07658655
2022-11-11
用途:
ガンタッカー用針として

ガンタッカー用針としてガンタッカーを購入したときに一緒に購入しました。問題なく使えしっかりと止めれました。

1人が参考にしています
対象商品:
07658655
2021-12-05
用途:
内装DIY
サービス業

石膏ボードへの打ち込みでも針の折れも無くスムーズに作業できました。

対象商品:
07658655
2022-08-06
用途:
内装工事
サービス業

普段通りいつも、使用しています。特に問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする