※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロットジャンパー

(3件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード32621407 品番81412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 用途防寒に。 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)143 着丈(cm)72 機能防寒 裄丈(cm)94 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ナイロン100% 材質(袖裏)ナイロンキルト 名入れ可(防寒)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32621373
2022-12-14
用途:
中古車販売業
自動車・二輪車・自転車関連業

防寒性に関しては、コスパ良だと思います。ファスナーが下から3つ目のボタンのとこまでしかないので少し違和感はありますが、まあ慣れたらどうもないかと。

対象商品:
32621407
2020-12-21
用途:
防寒

しっかりした防寒着でした。襟首の暖かさ最高でした。価格があと少しお安いと大量購入には最適だとおもいました。

対象商品:
32621373
2011-02-18
用途:
現地調整時(屋外作業時)に着用
製造業

軽量の割りに保温性も高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする