※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カストロコート

(2件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード32621425 品番81411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表地はナイロンで引っかけ傷にも強く、丈夫です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 生地(表地)ツイル 用途防寒に。 種別コート 胸囲(cm)117 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)74 機能防寒 材質(裏地)アクリル100% 材質(表地)ナイロン100% 材質(袖裏)ナイロンキルト 名入れ可(防寒)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32621425 81411 58112315 1800 画像準備中 ナイロンカストロコート ノーブランド 1枚 4,398 税込4,838 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24925678
2017-01-17
用途:
普段使い
その他業種

ノーブランドですが、作りはしっかりしております。防寒力もバッチリOKです。コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

3人が参考にしています
2025-02-26
用途:
屋外での作業時に

薄いわりに暖かく重宝しています。
若干首回りが寒いですが、そこはネックウォーマー等で対応しています。

対象商品:
32621425
2020-11-20
用途:
冬の屋外の作業の時に使用
秋房板金 様 (建設業・工事業)

近隣の店を探したがカストロコートを置いている店がなくて困っていた。
貴社から購入出来て今年の冬の防寒対策ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする