ベーシックスタイルハーフ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32623525 品番 BH-01K
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手軽に使える帽子型のハーフタイプのつば付き仕様です。
安心のSG P.S.C規格適合品
あごひもの固定は手軽にしっかりと出来るワンタッチロックを採用しています。

サイズフリー(約56〜61cm、サイズ調整パッドで調整可能) ブラック 用途125cc以下のオートバイ用 付属品サイズ調整パッド 材質本体(ABS樹脂)、衝撃吸収材(発泡スチロール)、内装材(ポリエステルトリコット)、あごひも部分(ナイロン) 質量(g)約630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32623543
2017-05-26
用途:
バイクの運転時
農・林・水産業

ベルトもかっちりしていて 使いやすい
もう少しサイズに微調整ができたらと思いました
値段を考えるとそういうものかな・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする