BH-01B ベーシックスタイルハーフ ユニカー工業 32623552

ベーシックスタイルハーフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード32623552 品番BH-01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手軽に使える帽子型のハーフタイプのつば付き仕様です。
安心のSG P.S.C規格適合品
あごひもの固定は手軽にしっかりと出来るワンタッチロックを採用しています。

サイズフリー(約56〜61cm、サイズ調整パッドで調整可能) ブルー 用途125cc以下のオートバイ用 付属品サイズ調整パッド 材質本体(ABS樹脂)、衝撃吸収材(発泡スチロール)、内装材(ポリエステルトリコット)、あごひも部分(ナイロン) 質量(g)約630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32623543
2017-05-26
用途:
バイクの運転時
農・林・水産業

ベルトもかっちりしていて 使いやすい
もう少しサイズに微調整ができたらと思いました
値段を考えるとそういうものかな・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする