BG-051 バイクネット ユニカー工業 32623726

BG-051 バイクネット ユニカー工業 32623726 BG-051 バイクネット ユニカー工業 32623726

バイクネット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32623726 品番BG-051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

荷物をしっかりと固定する事が出来ます。
ゴム素材の伸縮率及び強度が充分に確保されているので、しっかりと装着すれば、走行中の落下を防げます。
バイクに優しいプラフックが付いているので固定も楽々です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。

付属品プラフック6本 仕様10×10マス 材質コード部:ポリエステル100%、フック部:ABS 厚さ(mm)5 寸法(mm)500×500 ブラック 質量(g)約350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32623726
2018-12-17
用途:
アウトドア
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品:
32623726
2016-07-08
用途:
バイクのカゴに使用
株式会社マツダプロセシング中国 様

1年持たなかったですが、使えたので満足しています。

対象商品:
32623717
2013-10-23
用途:
バイクのツーリング

金具がもう少し小さい方がボディに傷が付かないと思います。

対象商品:
32623717
2011-06-22
用途:
自家用大型二輪車の常備品として購入

Z2のシート下に十分収まり、使いたい時に抜群の伸びで積荷をフィットしてくれ重宝しています。6ポイントのストッパーはプラスッチック製で車体メッキ部分にも傷を付けることはありません。この価格で手に入れられた事に満足しています。

対象商品:
32623717
2014-07-29
用途:
荷物の固定

直ぐに伸びてしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
32623717
2009-11-16
用途:
単車のバックシートへの荷物固定

小振りなネットですが、伸びもよく、収縮力も強く使い勝手がとても良いです。
特に小さなバッグ等を固定してもずれたりせず、安定した固定が可能でした。
次はツーリング用に大型のBG-051も追加購入しようと思います。

対象商品:
32623717
2013-09-23
用途:
バイクで移動の際に使用

買って1,2回でゴムが伸びてしまい、残念の一言
商品が古かったんですかね?お金返して欲しい感じです。
安いから仕方ないでしょうでは困ります。良いものが安いからお買い得なんだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32623726
2013-03-14
用途:
荷物ネット

劣化が早い。屋外使用で一月と持たずにゴムの伸縮がなくなりただの「ヒモ」になった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする