SCL-100 サポートクランプリフター 新潟精機(SK) 32623884

SCL-100 サポートクランプリフター 新潟精機(SK) 32623884 SCL-100 サポートクランプリフター 新潟精機(SK) 32623884 SCL-100 サポートクランプリフター 新潟精機(SK) 32623884 SCL-100 サポートクランプリフター 新潟精機(SK) 32623884

サポートクランプリフター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32623884 品番SCL-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井部材の保持に最適
支え・持ち上げ・固定の1台3役!

用途
内装作業のサポート
加工物のリフティング
クランプとして
材質SS400相当 全長(cm)(サポート使用範囲)約54〜103 耐荷重(N)約490(50kgf相当) クランプ最大口開(cm)約14.5 クランプ口深さ(cm)約7.5 最大リフト時全高(mm)約145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32623875
2012-12-16
用途:
天井板張替作業
矢野 工業 様

この商品を、買ってまだ1度も使用してないのに、全然上にあげることができない。下から20センチ程あがるだけでいくらレバー操作をしても同一場所から動かない。最初の試動時には最高部まで上がったのですけど、ずーっと置いていていざ使おうとなった時に作動しなくなっていた。この場合修理及び点検は無償でしてもらえないのでしょうか。もしできるのであれば発送方法などおしえてください。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品に関しましては、別の窓口で対応させていただいております。お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口より、お願いします。

対象商品:
32623875
2011-12-12
用途:
天井張り

役に立たない。でも、無いより益し。天井張りに使用するなら他の製品の方が良いと思います。安くて、使いやすいから。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする