- ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 32623893 - ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 32623893 - ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 32623893 - ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 32623893

ブレーキフルードブリーダー

(252件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32623893 品番-
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。

使用の目安
(軽自動車)1本目2〜3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7〜8分。
※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.8 ホース長さ(m)約1 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
注意
■■※カプラーは付属しません。本商品の接続口径はPT1/4インチメスネジの為、PT1/4プラグカプラをご用意ください。■■
※本来の用途以外には使用しないでください。
※カプラは付属されておりません。(本体側:PT1/4インチメスネジ)
※吸引力が弱く感じる場合は、フィルタ(サイレンサー)を緩める事によって調整を行う事が出来ます。その場合、緩めすぎたり取り外してしまうと異物混入の原因となりますのでご注意下さい。

商品説明動画

ブレーキフルードブリーダー.
この動画は、29人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 252
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32623893
2025-09-24
用途:
ブレーキフルード交換とエア抜き
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

接続口径 (トリガー)PT1/4インチのエアカプラを別途買わないとイケません
この点については、ちゃんとアピールして書かないと初めて買う人は分からん
購入を検討してる方は気をつけてください
Amazonの倍額以上するので更に出費になるしエアカプラがないとすぐに使えない

3人が参考にしています
対象商品:
32623893
2025-07-04
用途:
ブレーキ液交換
藤村建設 様 (建設業・工事業)

一人で交換する場合に必要
コンプレッサー持ってるが前提

1人が参考にしています
対象商品:
32623893
2025-05-30
用途:
ブレーキフルードのエアー抜き
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使ってないので、どうなのか分かりません。
エアーを使う商品だから取説に適正使用圧など書いて貰いたいです。あとエアーカプラー付属品に入れてあれば有り難いですね。シリコンホースは、1m有ります。
使用した感想で無くて、すみません。

2025-03-22
用途:
はじめて使いました。

はじめてこのようなツールを使用しましたので、使い方はこれでいいのか?と思いながら作業しましたが、結局、エアーの混入なく交換ができたようです。

対象商品:
32623893
2023-10-01
用途:
自動車/オートバイのブレーキ、クラッチ整備

ガレージメンテレベルですが、4トントラックから2輪オートバイまで色々と用途も幅広く、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32623893
2023-12-04
用途:
ブレーキのエアー抜き作業に!
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーを使い、ブレーキオイルが自動的に抜けるので、とても作業が楽になりました。

対象商品:
32623893
2023-03-14
用途:
フルード交換

ブリーダーボルトにしっかり手で抑えて固定して負圧を確実に作ってやれば、
いとも簡単にフルード交換ができて重宝しています。
自家用車とバイクでのDIYユースですが一人作業なので助かります。
特にバイクはレバーでやってたら一生エアが抜けませんので最高です。
別途注射器を買う必要もありません。

4人が参考にしています
対象商品:
32623893
2022-08-17
用途:
ブレーキ液交換
農・林・水産業

どうやってもこれだとエアーが入るので、結局普通に付属パッキン使わずホース直付けでペダル人力で交換しています。充填用ボトルは問題無いので使っています。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい」とありますがなぜ電源を入れるのでしょうか?エンジンは掛けるのでしょうか?
回答:
ABS車種の場合、静止の状態ではブレーキシステム内のバルブが閉鎖しておりますので、ABSアクチュエーターを作動させるため、エンジンをかけずに、アクセサリー電源をONにした状態でご使用ください。
23人が参考にしています
2021-05-28
質問:
「適合車種:2000ccまでの車」とありますがなぜですか?2000cc以上の車には使用不可でしょうか?
回答:
本商品は2000ccの車までを想定して製作されています。大型車になるとエアーの負圧(吸い込み力)が不足するため、時間がかかるか、使用出来ない可能性があります。
1人が参考にしています
2021-05-28
質問:
この商品はワンウェイバルブは付いていますか?
回答:
ワンウェイバルブは付いていません。
2人が参考にしています
2021-05-28
質問:
注文コード:05608453 との違いを教えてください。
https://www.monotaro.com/g/01121631/
回答:
付属品と容量以外の違いとしまして、注文コード:05608453には圧縮空気を過度に入れることから生じる破損を防ぐために安全弁がついております。また、ブレーキフルードのオーバーフロー防止機能がございます。金属部品を増やすことにより耐久性も高くなっています。
2021-05-28
質問:
消耗部品の単品供給はありますか?キャリパーブリーダープラグ接続部、ブリーダーホース、フルード補充ボトルなど。
回答:
部品供給はしておりません。
2人が参考にしています
2021-05-28
すべてのFAQを表示する

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする