ST07-1B-16MM プラグレンチ モノタロウ 32626806

プラグレンチ

(53件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32626806 品番ST07-1B-16MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オートバイ等の手の入りにくい狭い場所で使用するのに便利なユニバーサルタイプ。21mmタイプは脱落防止仕様になります。

用途プラグ交換に 全長(mm)210 質量(g)205 対辺寸法(mm)16
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32626806
2019-09-18
用途:
自動車おnプラグ交換

工具の精度は、高くはないが、使用するには必要十分である。

対象商品:
32626806
2015-04-21
用途:
プラグ交換時に使用

問題無しです。

対象商品:
32626806
2013-11-13
用途:
原付のスパークプラグ交換で

普通に使えます。
原付2台交換しましたが両方とも使えました。
プロ向け工具ではないかもしれませんがアマが自分のバイクで使う分には十分でしょう。
他の人のレビューでは評判が決して良いとはいえませんが、私は良いと思います。

対象商品:
32626806
2013-10-01
用途:
ミニバイクプラグ交換
ゴエス 様

遊びが多すぎとレビューにありましたがこんなもんでしょ、安いのを使うときは腕でカバーしましょう。

対象商品:
32626806
2014-01-24
用途:
プラグ交換作業

とにかく安い

対象商品:
32626806
2013-06-12
用途:
スパークプラグの交換
B-FRONT 様

ハンドル部分にすべり止めがあり、使いやすい商品です。

対象商品:
32626806
2013-03-02
用途:
プラグ交換

初回の使用中に接合部分のピンが抜けました。今はテープを貼って使っています。仕様だとは思えないのでこの評価です。

MonotaROからの回答

品質の改善につとめてまいります。
不良品につきましては交換させて頂きますので、お手数ですが弊社フリーダイヤルまでご連絡をお願い致します。

対象商品:
32626824
2012-10-14
用途:
プラグの脱着

プラグの脱着にはまったく問題なしですが、中のゴムはプラグを保持しません。
今回この品を買った目的は、閉める、緩めるだけなので、値段優先で買ったので問題ありませんが、使いやすいとは言えないものです。
値段は妥当だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする