※ワンタッチバックル式のアゴひもが付いております

ハーフキャップヘルメット

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32628434 品番 BH-09S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。

シルバー 付属品サイズ調整パッド 適合車種125cc以下限定対応 適合頭囲(cm)約57〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32628425
2025-12-07
用途:
原付バイク用
卸売・小売業

シンプルで作りもしっかり。レトロな形が良いです。
マットなブラックではなく、写真よりツヤがあります

2025-11-23
用途:
自転車ヘルメット

自転車用は通気孔があるので雨の日も使えるものにした。値段も合理的である。工事用ヘルメットと比べると横からの力も耐えられそう。重いのはやむを得ないところか。

対象商品:
32628425
2025-04-20
用途:
自転車用
その他業種

やや重いのとロゴが思ったより目立たなくて残念ですが、安くお手軽なのでやっとチャリ・メットデビューの決心がつきました!

2024-10-30
用途:
自転車及び原付バイク用
その他業種

コスパ最高の素晴らしいヘルメットを手に入れました!
写真では深すぎに見えるヘルメットですが、57cmの私には丁度良く安定性抜群のヘルメットでした。
通気口が無いので蒸れには弱いかもしれませんが、大げさなヘルメットではないので今の時期には、買い物中も外さずに使用しています。
約57〜60pとなっていますが、59〜60cmサイズの方にはどうでしょう?ベストは58p程に思いますが、とにかく色々試した中でもフィット感はどのヘルメットよりも良かったです。

対象商品:
32628434
2023-07-17
用途:
自転車用
その他業種

とにかく自転車に乗る時の必需品
シルバーでとても良い商品なので
便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
32628425
2023-04-24
用途:
自転車に乗るときに使用してます。
その他業種

身長158cm中肉中背(女)です。ゆるい場合に使用するパッドがついていたので、それを使いちょうどよく使用しています。あごひもも調整し、ずれることなく快適です。
ただ、夫がかぶったところ、きつくてかぶっていられないとのことでした。たまたま私はサイズが合いましたが、大きさの表示があると良いかと思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
32628443
2023-07-14
用途:
素晴らしい
サービス業

キャンディーレッドがなんとも言えず美しい色合い。
バイク用の製品のようだが、自転車用で使用している。

1人が参考にしています
2023-07-12
用途:
自転車乗車時に必要になったため購入
その他業種

非常に安価で軽くて使いやすい。ママチャリには、丁度良いヘルメットだと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする