さすがにバイク用だけあって、ミラーの入るとこもありJOGにぴったりでした。
フロントタイヤにU字ロックをカバー越しにはめれるようにリングがついているので、使いやすいし風にも飛ばされることなく安心です。
カバーの真ん中の下に紐がついていて縛るようになっているのですが、紐ではなくもう少し暗い場所でも簡単に止めれるように、マジックテープか何かにしてあればもっと使いやすいと思います。
厚みの方は値段相応だと思いますが、定価でこの値段なら絶対買いません。
生地がうすいので風になびき飛ばされそうな感じです。
下に結ぶ紐がありますが、面倒なので私はその紐にU字ボルト括りつけ、おもりにしています。
今回、カブ用に購入したのですが、フロントバスケットとリアボックスあるのでLLサイズで丁度ぴったりでした。
スズキ・アドレス 125cc を使用しています。バイクは屋外に駐車するので、寒くなってくると夜露が降りてくるのでその対策には必須。シールドを装備しているので紫外線焼けも気になります。素材も柔らかく簡単に小さくたためるので、前カゴにたたんで入れて常に携行しており、勤務先での駐車時を含めて年中大活躍しています。それにもかかわらず、耐久性抜群で、間違いなく1年は使用できます。鹿よりかなり安く購入できる上に、長持ちするので申し訳ないという気持ちです。ちなみに、BOXも装備していますが、Lサイズであれば問題なく使用できる大きさです。
薄手です。屋根付きの駐輪場で、ホコリよけとイタズラ防止に使っている分には、妥当な水準だと思います。屋根や壁が全くない場所で使うには、少々頼りないかもしれません。
紐は、結びやすく、ほどけにくい点は良いと思うのですが、ちょっと取り回ししにくいです。カバーを掛けてから、向こう側の紐をつかむためにエンジンの下に手を伸ばすのが少々厄介かな、と。何か上手い方法は無いものでしょうかね。
薄いのは金額なりかなと思いますが 価格が安い分頻繁に取りかえれるので良いです 水はじきは思っているよりも良いです 改良点としては下の留める部分がむすぶ紐ではなく ワンタッチ金具などがついていれば軽くても風で浮き上がらないし簡単になるので有難いです