※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CD Series(CD85N25-1)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク調整範囲(mm)
160
クッション
(C) エアクッション
注文コード
32630562
品番
CD85N25-160CJ-B-XC6B
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・クッション
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
クッション
(C) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン (片側)
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストローク調整範囲(mm)
160
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
CADデータダウンロード