スーパージンク

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 32631033 品番 スーパージンク
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。
亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり!
長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。
亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。
タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。
RoHS指令対応品。

シルバー 成分亜鉛末(球形)、亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤 特性速乾、防錆 用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。 主な用途亜鉛メッキ、鋼 密度1.8(±0.1)/20℃ 危険等級U アズワン品番64-8691-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.2 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量92%
注意
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してから塗布してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32631033
2020-12-24
用途:
鍍金鋼材を加工した際の再塗装に使用
建設業・工事業

長期保管後は使い始めの攪拌に非常に手間が掛かります。
ドリルに攪拌羽を付けないと、手攪拌ではかなり辛いです。

溶剤が揮発しやすいですが、1/5くらい使ってから5年ほど放置してもスーパージンク薄め液で復元出来る程度でした。量が少ない場合はもっと密閉性の良い容器へ移すのが良いと思います。
購入される場合はスーパージンク薄め液も買った方が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
32631033
2016-10-11
用途:
作業用足場の塗装

作業用足場の防腐として使用しましたが、使い始め塗料粉末がかなり固まっていてシンナーで希釈するなどし、かくはんに苦労しました。
でも、作業は無事に完了しましたが。

1人が参考にしています
対象商品:
32631051
2014-10-01
用途:
縞鋼板の塗装
株式会社メイトー 様 (建設業・工事業)

防錆塗装はこれ!

1人が参考にしています
対象商品:
32631033
2014-02-13
用途:
2トントラックの荷台に鋼板を張り黒皮の大部分を取り除いた後に塗布した
農・林・水産業

塗料の沈殿物を溶かすためにドリルで撹拌器具を付けて10分くらい撹拌したがなかなか溶けない。わずか1kg程度なのに疑問に思う。
結局カンの底にかなりの物質(亜鉛か?)が残った。
ペンキを塗布した後使用していないので効力は不明。

2人が参考にしています
対象商品:
32631033
2012-06-15
用途:
車 マフラーの 錆止め塗装

商品到着時 未開封キャップ部分から 漏れてました。
購入者の 書き込みでも 使用後 蓋をしても 密閉性が悪く 固まるとの記載を読んでいましたが 未開封でも 横にすると 漏れるのは、容器の欠陥では?メーカーへ 改善を要求するか 取り扱わない方が良いでしょう。 新たに ペンキ缶を購入し 入れ替えないと 固まってしまいそう。
ジンク塗料としては、良い製品ですが 入れ物が 粗雑では 在庫品も 固まるのでは???
発送時も ビニール袋に入れられず 缶のまま 段ボールに入れられ 同梱の商品箱に 塗料が 少し付いてしまいベタベタ 中身の部品は、使用に問題は無いですが 以前の様に
小物や 液体物は 個別に ビニールに入れての 同梱が 良いと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
32631033
2012-06-18
用途:
車 マフラー(後部)錆止め

昨日 6月17日に 開封しましたが 缶の中身は 2/3程度 これで正常な量でしょうか? 配達時 ふタブより 漏れ出しが 有りましたが それほど多くが こぼれ出た形跡なく 返品せず 開封し使用しようとしました。 中身も 2/3異常が 固形化していて 細筆で ゴシゴシかき混ぜて塗ってみましたが やはり 濃い
酸化硬化しちゃってるのでしょうか。 返品時間無く このまま使用してしまいましたが 塗料としては、長期在庫か 蓋の密閉不良により酸化硬化している品物だと 思います。 原因要因と 今後の 対策歯止めを 連絡下さい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする